Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CR2032 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     721-01732548
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     637762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.9 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,31*
1 Tag
148
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,43*
1 Tag
42
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 3,66*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 3,69*
1 Tag
42
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
632265
ab € 5,56*
Ähnlich
Energizer
633132
ab € 22,26*
Ähnlich
Energizer
638708
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
7638900248357
ab € 0,95*
Ähnlich
Energizer
EN638391
ab € 7,11*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Energizer
ab € 53,04*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,80*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.