Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 80603 Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler BS 1363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 80603 Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler BS 1363
C2G 80603 Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler BS 1363
C2G 80603 Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler BS 1363
C2G 80603 Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler BS 1363
C2G 80603 Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler BS 1363
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20921774
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80603
EAN/GTIN:
     757120806035
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol 3m
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
3 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
C5-Koppler
Anschluss 2
BS 1363
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
326 g
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 3pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.