Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cat6a SSTP 0.3m Netzwerkkabel Blau 0,3 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Cat6a SSTP 0.3m Netzwerkkabel Blau 0,3 m S/FTP (S-STP)
C2G Cat6a SSTP 0.3m Netzwerkkabel Blau 0,3 m S/FTP (S-STP)
C2G Cat6a SSTP 0.3m Netzwerkkabel Blau 0,3 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20921786
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     89926
EAN/GTIN:
     757120899266
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses geschirmte Cat-6a-Patchkabel mit Schutzkappe ist ideal für den Gebrauch mit 10GBase-Steckplätzen von Typ T und mit Ausstattung wie Netzwerkadaptern, Hubs, Switches, Routern, DSL-/Kabelmodems und Stecktafeln. Außerdem schützt es eine Verbindung eines 10-Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetzwerks vor Geräuschen und elektromagnetischen Interferenzen. Dieses Kabel bewältigt bei der Sprach-, Daten- oder Videoverbreitung bandbreitenintensive Anwendungen und verringert sowohl die Impedanz als auch die strukturelle Rückflussdämpfung (SRL) drastisch. Jedes Patchkabel wurde vollständig getestet und entspricht den Vorgaben ANSI/TIA 568 C.2 Cat6a für Komponenten.

Jedes der getrennten Paare ist zusammengeklebt, damit der Verdrillungsabstand in der gesamten Leitung bis zum Anschlusspunkt gleich bleibt. Besteht aus qualitativ hochwertigem Kabel und Steckern. Dieses Design minimiert die Nahnebensprechen- (NEXT-) Levels. Die vergossene Schutzkappe für die Rastnase verhindert ungewolltes Verhaken bei der Installation und bietet zusätzliche Zugentlastung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich kodieren können. Jedes einzelne Kabel ist mit seiner Länge gekennzeichnet, damit der Gebrauch erleichtert wird.

- Schützen Sie 10-Gigabit-Datenübertragungen von 10GBase-Steckplätzen von Typ T und Ausstattung in störanfälligen Umgebungen.
- Die Rastnase mit Schutzkappe schützt die Clips beim Ein- und Ausstecken
- Geschirmte Standard-RJ45-Stecker und geschirmte verdrillte Adernpaare
- Erhältlich in 4 Farben zur farblichen Kodierung eines Netzwerks
- Erhältlich in Längen von bis zu 30 m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10Base-T(X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.