Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K-5 Prozessor Kühler 9,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech K-5 Prozessor Kühler 9,2 cm
Inter-Tech K-5 Prozessor Kühler 9,2 cm
Inter-Tech K-5 Prozessor Kühler 9,2 cm
Inter-Tech K-5 Prozessor Kühler 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20949501
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel 1366
Hochwertiger CPU-Kühler nach Intel® Standard
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
200 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Design
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.7 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.8 dB
Mindestluftstrom
25.450 cfm
Maximaler Luftstrom
79.783 cfm
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1150, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.