Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SP-320-48 Netzteil 320 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SP-320-48 Netzteil 320 W Metallisch
MEAN WELL SP-320-48 Netzteil 320 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20952205
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SP-320-48
EAN/GTIN:
     4021087012805
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 48v
schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
320 W
AC Eingangsspannung
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Design
Produktfarbe
Metallisch
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
1 %
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618230
ab € 82,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.