Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-106953 Herst.-Nr.: 5.0132.53 EAN/GTIN: 4013674013258 |
| |
|
| | |
| Moderne Zink-Luft Hochleistungsbatterien
Diese Hörgerätebatterien mit moderner Zink-Luft-Technologie (1,4 V) sind die optimale Energiequelle für alle analogen und digitalen Hörgeräte. Auch für die modernste Generation der digitalen Geräte hervorragend geeignet.
Lange Betriebsdauer und hohe Kapazität
Sehr großer Wert wurde auf eine hervorragende Performance dieser Knopfzellen gelegt: Hohe Kapazität für eine lange Betriebsdauer und optimale Betriebssicherheit sind garantiert.
Lange Haltbarkeit
Die Hörgerätebatterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | PR44 | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Luft | | Akku-/Batteriespannung | 1.4 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 5.3 mm | | Durchmesser | 11.5 mm | | Gewicht | 10 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,38* | € 2,07* | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,19* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,18* | € 3,19* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,41* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,61* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|