Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech T-180 Prozessor Kühler 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech T-180 Prozessor Kühler 8 cm
Inter-Tech T-180 Prozessor Kühler 8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20962838
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 775
cpu lüfter sockel 775
CPU-Kühler
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
27.8 mm
Gewicht
180 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 15 mm
Design
Material
Aluminium
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 775 (Socket T)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
38.7 dB
Mindestluftstrom
3.6 cfm
Maximaler Luftstrom
9 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.