Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A-64G Prozessor Kühler 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron A-64G Prozessor Kühler 6 cm
Dynatron A-64G Prozessor Kühler 6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20962840
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A64G
EAN/GTIN:
     4260133123649
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel 940
cpu lüfter sockel 940
Hochwertiger CPU-Kühler nach AMD® Standard
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
670 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 25 mm
Design
Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket 754, Socket 939, Socket 940
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
45.9 dB
Maximaler Luftstrom
35.3 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.