Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50/125 (OM3) LC-LC, 20m Glasfaserkabel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50/125 (OM3) LC-LC, 20m Glasfaserkabel Grün
Goobay 50/125 (OM3) LC-LC, 20m Glasfaserkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20988179
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95757
EAN/GTIN:
     4040849957574
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Multimode (50/125µ) Duplex

- konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren
- beidseitig ausgestattet mit einem LC-Duplex Stecker inkl. Staubschutzkappe
- der Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar
- jedes Kabel beinhaltet ein Testprotokoll
- INFO:
- max. Übertragungsreichweite:
- 100 Mbit/s: OM2/3/4 = 500m
- 1 Gbit/s: OM2 = 500m; OM3/OM4 =1100m
- 10 Gbit/s: OM2 = 82m; OM3 = 300m; OM4 = 550m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.