Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256952 Kreissägeblatt 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256952 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch 2609256952 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch 2609256952 Kreissägeblatt 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21037596
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 952
EAN/GTIN:
     3165140523363
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
ACZ 85 RT3, Carbide-RIFF Segmentsägeblatt, Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen, Fugenmörtel zwischen Fliesen entfernen, Aussparungen in Epoxy/Glasfasern/verstärktem Kunststoff fräsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton, Kunststoff
Klingendurchmesser
85 mm
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Markenkompatibilität
Bosch
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.