Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-CAB005LL-R-N= Koaxialkabel 1,5 m N 90d RP-TNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-CAB005LL-R-N= Koaxialkabel 1,5 m N 90d RP-TNC
Cisco AIR-CAB005LL-R-N= Koaxialkabel 1,5 m N 90d RP-TNC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21058447
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-CAB005LL-R-N=
EAN/GTIN:
     882658647178
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
N 90d
Anschluss 2
RP-TNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.