Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A7187318 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A7187318 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC
DELL A7187318 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21106705
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7187318
EAN/GTIN:
     740617224146
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Der in der Auswahl angebotene Dell™ Arbeitsspeicher ist vollständig kompatibel und wird von Dell unterstützt. Der nun angebotene Arbeitsspeicher kann hinsichtlich der Geschwindigkeit vom ursprünglichen Arbeitsspeicher des Systems abweichen, wurde jedoch für dieses qualifiziert. Bei einer gemischten Installation wird der Arbeitsspeicher mit der Geschwindigkeit des langsamsten Moduls bzw. mit der höchsten vom System unterstützten Geschwindigkeit betrieben.

Machen Sie aus Ihrem Dell™ system einen Champion, indem Sie dieses mit Arbeitsspeicher ausrüsten, der speziell für dieses Modell entwickelt und getestet wurde. Wir bei Dell konzentrieren uns auf hochwertige Teile und strenge Tests, sodass Ihr system die Herausforderungen im Zusammenhang mit High-End-Betriebssystemen und Multimedia-Anwendungen bewältigen kann. Für Dell Arbeitsspeicher bieten wir außerdem einen begrenzten lebenslangen Service sowie die Vorzüge von Dell Service und Support. Vertrauen Sie bei Ihrem nächsten System-Upgrade nur auf Arbeitsspeicher von Dell!

Auf einem System mit 4 GB konfiguriertem Arbeitsspeicher (RAM) wird von Microsoft® Windows® ein verfügbarer Arbeitsspeicher zwischen 3,0 GB und 3,8 GB angezeigt. Dies ist bei (den geläufigsten) 32-Bit-Windows-Versionen normal.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge C6220 II
- PowerEdge C8220
- PowerEdge C8220x
- PowerEdge M620
- PowerEdge M820
- PowerEdge R610
- PowerEdge R620
- PowerEdge R715
- PowerEdge R720
- Poweredge R720xd
- PowerEdge T620
- Precision Workstation R7610
- Precision Workstation T3610
- Precision Workstation T5610
- Precision Workstation T7610.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
PowerEdge C6220 II PowerEdge C8220 PowerEdge C8220x PowerEdge M620 PowerEdge M820 PowerEdge R610 PowerEdge R620 PowerEdge R715 PowerEdge R720 Poweredge R720xd PowerEdge T620 Precision Workstation R7610 Precision Workstation T3610 Precision Workstation T5610 Precision Workstation T7610
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, dell 16gb ddr3 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,54*
€ 504,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.