Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA MK-6315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA MK-6315
KYOCERA MK-6315
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21120404
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702N98NL1
EAN/GTIN:
     632983031377
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Merkmale
Druckleistung
600000 Seiten
Kompatibilität
TASKalfa 3501i, 4501i, 5501i, 6501i
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,92*
€ 624,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,78*
€ 600,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,24*
€ 585,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02LH0NL0
ab € 89,09*
Ähnlich
Kyocera
302N993030
ab € 271,97*
Ähnlich
WhiteBox
TK-6305
ab € 70,62*
Ähnlich
Ampertec
WT-860
ab € 4,96*
Ähnlich
Ampertec
TK-6305
ab € 61,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.