Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC420H-12 V1.3 Netzteil 420 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC420H-12 V1.3 Netzteil 420 W
LC-Power LC420H-12 V1.3 Netzteil 420 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2124299
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC420H-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Besonderheiten:
420W
120mm-Lüfter
Inkl. PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
420 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 140 x 87 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1372 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.