Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 8GB CompactFlash Card CFast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 8GB CompactFlash Card CFast
Integral 8GB CompactFlash Card CFast
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21296675
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INCF8GV2
EAN/GTIN:
     5055288417533
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
30 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
CFast
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Speicherspannung
3.3,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.