Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videk 2996AS-10GY Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videk 2996AS-10GY Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Videk 2996AS-10GY Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21297601
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2996AS-10GY
EAN/GTIN:
     5037374419744
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
4261LP
ab € 3,67*
Zubehör
Videk
4262LP
ab € 4,83*
Zubehör
Videk
4263
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.