Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 100m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 100m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik 100m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21309013
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     99704.100
EAN/GTIN:
     4049759074678
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
  • Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173- - 1 und EN 50288-4-2. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (900 MHz) - gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen - im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von - Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Blau
Frequenz
900 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,2527* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.