| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-21313432 Herst.-Nr.: 47523 EAN/GTIN: 4002888475235 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Flachbandkabel Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |