Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83100 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83100 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83100 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83100 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83100 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83100 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2131805
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83100
EAN/GTIN:
     757120831006
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.