Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1m Cat6 Snagless CrossOver UTP Patch Cable Netzwerkkabel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1m Cat6 Snagless CrossOver UTP Patch Cable Netzwerkkabel Rot
C2G 1m Cat6 Snagless CrossOver UTP Patch Cable Netzwerkkabel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132069
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83557
EAN/GTIN:
     757120835578
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel rot 1m
crossover kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.