Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83267 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83267 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83267 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83267 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83267 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83267 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132134
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83267
EAN/GTIN:
     757120832676
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
319 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83266
ab € 8,91*
Zubehör
C2G
83264
ab € 6,04*
Zubehör
C2G
83265
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.