Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83143 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83143 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83143 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83143 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83143 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
C2G 83143 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132193
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83143
EAN/GTIN:
     757120831433
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.