Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox 205044 Lautsprecher-Fuß / -Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dynavox 205044 Lautsprecher-Fuß / -Spitze
Dynavox 205044 Lautsprecher-Fuß / -Spitze
Dynavox 205044 Lautsprecher-Fuß / -Spitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21322420
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     205044
EAN/GTIN:
     4250019109980
Noisekiller. Damit werden alle HiFi-Komponenten gegen niederfrequente Schwingungen entkoppelt. Besonders Boxen oder Plattenspieler. Resonanzen und Rückkopplungen werden durch die Spitzenauflage der Absorber vernichtet. Set bestehend aus 4 Entkopplern mit 2-seitigen Filzklebern. Höhenverstellbar durch Feingewinde. Handgedreht und blankpoliert. 4 Grommets zum Abstellen der Spikes.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,4425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.