Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 27002 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 27002 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay 27002 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay 27002 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay 27002 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay 27002 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21326286
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27002
EAN/GTIN:
     4040849270024
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.