Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 27471 Koaxialkabel RG-59 10 m IEC male IEC female Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 27471 Koaxialkabel RG-59 10 m IEC male IEC female Weiß
Goobay 27471 Koaxialkabel RG-59 10 m IEC male IEC female Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21326914
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27471
EAN/GTIN:
     4040849274718
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
coaxial plug>coaxial jack - double shielded coaxial cable (Al foil screening + net) - impedance 75 ohm . with 2 ferritfilters especially for 100 Hz TV . screening immunity : >85 dB plug/jack 100% shielded with screen shell
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
IEC male
Anschluss 2
IEC female
Kabeltyp
RG-59
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.