| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-21327415 Herst.-Nr.: 27004 EAN/GTIN: 4040849270048 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | Koaxial | | Anschluss 2 | Koaxial | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Abschirmungsmaterial | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, Antennenstecker IEC, IEC Antennenstecker, Koax-IEC-Stecker, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-anschlusskabel 5 m, koax anschlusskabel |
| | |
| |