Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Standard Blickschutzfilter BS61.0W9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Standard Blickschutzfilter BS61.0W9
3M Standard Blickschutzfilter BS61.0W9
3M Standard Blickschutzfilter BS61.0W9
3M Standard Blickschutzfilter BS61.0W9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21353127
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE272938916
EAN/GTIN:
     4046719425785
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der 3M™ Blickschutzfilter Standard BS61.0W9 ist so konzipiert, dass dieser auf 16:9 Widescreen-Desktop-Monitore mit einer sichtbaren Bildschirmdiagonale von 61,0 cm (24.0") passt. Durch die 3M™ Mikrolamellen Technologie bietet der Filter volle 60° Privatsphäre auf jeder Seite und schützt somit vor ungewollten Blicken.Mit einem einfachen Befestigungssystem kann der Filter leicht für Screen Sharing entfernt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
532 mm
Höhe
299 mm
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmformat
Breitbild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.