Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-8025GT12Z Computerkühlsystem Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-8025GT12Z Computerkühlsystem Ventilator Weiß
Titan TFD-8025GT12Z Computerkühlsystem Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2138047
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-8025GT12Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Nennstrom
0.06 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 25 mm
Energiebedarf
12V DC
Drehgeschwindigkeit
1400 RPM
Luftstrom
17.37 CFM
Leistungen
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.