Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti mPort-S Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti mPort-S Weiß
Ubiquiti mPort-S Weiß
Ubiquiti mPort-S Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21420393
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     MPORT-S
EAN/GTIN:
     810354020704
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
8 MB
Speicherkapazität
16 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
119 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.