Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Lithium Cylindrical Batteries Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sanyo Lithium Cylindrical Batteries Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Sanyo Lithium Cylindrical Batteries Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2148850
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     CR17335SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Fotobatterie
Fotobatterien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
2/3 A
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.