Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9885764 Herst.-Nr.: 02014 101 412 EAN/GTIN: 4008496556304 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | C | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Karbon | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50 mm | | Durchmesser | 26.2 mm | | Gewicht | 47.1 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,3511* | € 0,5711* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,86* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59* | € 0,94* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,62* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,72* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,1422* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|