Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1681-DURPC1500 Herst.-Nr.: PC1500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 30 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 54 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 24 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1681 | | | | 1 | | pro Stück | € 11,00* | ab € 0,30* | € 0,46* | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,63* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,94* | € 4,25* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,05* | € 4,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 3,1836* | € 4,5736* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1681 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1681 | | Versand: Lager 1681 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 11,00* | | ab € 125,00* | € 9,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|