Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -4903-12B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -4903-12B
Varta -4903-12B
Varta -4903-12B
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145876
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903 121 482
EAN/GTIN:
     4008496593033
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank unserer "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.

12er Pack • Voltage:1.5 V
• System:alkaline
• IEC code:LR03
• Other:AAA, Micro, Mini Penlite
• Height:44.5 mm
• Length:10.5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
213
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,72*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 6,14*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,67*
€ 22,59*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.