Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y071242 Herst.-Nr.: MN2400B16 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 16 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44 mm | | Durchmesser | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,60* | € 8,73* | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,77* | € 8,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,83* | € 8,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,36* | € 9,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,37* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|