Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-FN078 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-FN078 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Akasa AK-FN078 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Akasa AK-FN078 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21757841
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN078
EAN/GTIN:
     5054629434604
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.32 dB
Maximaler Luftstrom
54.55 cfm
Maximum Luftdruck
1.36 mmH2O
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.