Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M AG156W9B Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M AG156W9B Laptop Bildschirmschutz
3M AG156W9B Laptop Bildschirmschutz
3M AG156W9B Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21766658
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     AG156W9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Höhe (imperial)
7.625 "
Breite (imperial)
13.562 "
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzfest
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Höhe
194 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.