Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Cat6A RJ45 FTP 3 m Netzwerkkabel Rot F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan Cat6A RJ45 FTP 3 m Netzwerkkabel Rot F/UTP (FTP)
Dexlan Cat6A RJ45 FTP 3 m Netzwerkkabel Rot F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21780218
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     859536
EAN/GTIN:
     3548388595369
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
18 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
27
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.