Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Cat6 Snagless RJ45 FTP 3 m Netzwerkkabel Blau SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan Cat6 Snagless RJ45 FTP 3 m Netzwerkkabel Blau SF/UTP (S-FTP)
Dexlan Cat6 Snagless RJ45 FTP 3 m Netzwerkkabel Blau SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21782820
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     850849
EAN/GTIN:
     3548388508499
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.