Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19563 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19563 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz
Walimex 19563 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz
Walimex 19563 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz
Walimex 19563 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21793032
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19563
EAN/GTIN:
     4250234595636
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Beauty Dish für Light Shooter Der walimex pro Beauty Dish erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt es eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor. Mit der Wabe lässt sich Licht formen und bündeln. Definieren Sie klare Schattenkanten oder akzentuieren Sie Hintergründe, indem Sie die Wabe auf den Beauty Dish klemmen. - passend für walimex pro Light Shooter - mit Wabenvorsatz - direktes, hartes Licht - rundes, natürliches Augenlicht - Durchmesser 30 cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.