Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line PPA-100/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line PPA-100/SW
IMG Stage Line PPA-100/SW
IMG Stage Line PPA-100/SW
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21839592
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     24.4190
EAN/GTIN:
     4007754182743
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer 6,3mm
kopfhörer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
8
6,35 mm (1/4-Zoll) Ausgang
6
Audio-RCA-Eingänge
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Frequenzbereich
5 - 30000 Hz
THD, totalklirren
0.02 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.