Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Hörgerätebatterien 312


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duracell Hörgerätebatterien 312
Duracell Hörgerätebatterien 312
Duracell Hörgerätebatterien 312
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21842542
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     96077573
EAN/GTIN:
     96077573
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Dieser Bereich ermöglicht es Kunden wie Ihnen, ihre Meinungen und Kommentare zu äußern. Duracell gewährleistet nicht die Genauigkeit der hier geäußerten Kommentare oder Beanstandungen und bestätigt nicht die in diesem Bereich geäußerten Meinungen. Die Hörgerätebatterie Duracell Easy Tab lässt sich einfach in die Hand nehmen, austauschen und entfernen. Die verlängerte Lasche sorgt für eine problemlose Handhabung und die leichte Verpackung ist einfach zu öffnen. Die Hörgerätebatterien EasyTab sind gelb, orange, braun und blau gekennzeichnet. Somit finden Sie ohne Probleme sofort die passende Größe. Lange Lasche zur einfachen Handhabung Farblich markiert nach Größe Leichte, einfach zu öffnende Verpackung Die Hörgerätebatterien EasyTab sind in den Größen 10, 13, 312 und 675 erhältlich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
40 - 80 %
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.45 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
185 mAh
Batterie Lebensdauer
4 Jahr(e)
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.6 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
0.58 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,57834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.