Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooltek Silent Fan 140 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooltek Silent Fan 140 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Cooltek Silent Fan 140 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Cooltek Silent Fan 140 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Cooltek Silent Fan 140 PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21904060
Hersteller:
     Cooltek
Herst.-Nr.:
     CT140PWM
EAN/GTIN:
     4250140324207
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Mit der Silent Fan Serie präsentieren wir die nächste Evolutionsstufe geräuscharmer Cooltek Lüfter.

Ein überarbeitetes Lüfterblatt-Design, sowie die Verwendung eines äußerst langlebigen Rifle-Bearings sind die herausragenden Eigenschaften dieser neu entwickelten Silent-Lüfter. Die Cooltek Silent Fans eignen sich ideal als geräuscharme Gehäuselüfter für preisbewusste Anwender, die dennoch keine Abstriche in der Qualität machen wollen.

Dieses 140 mm Modell verfügt über einen 4-Pin PWM Anschluss zur automatischen Drehzahlregelung. Über einen 4-Pin Anschluss erhält der Lüftermotor vom Mainboard ein spezielles PWM-Signal. Die Lüfterelektronik wertet das Signal aus und reguliert die Motorleistung permanent den Anforderungen entsprechend nach.

Der Drehzahlbereich des Cooltek 140 mm PWM-Lüfters reicht von 600 - 1.200 U/Min. Dabei erzeugt der laufruhige Lüfter dabei einen Volumenstrom von 88,4 - 115,4 m³/h bei 6,8 - 15,2 dB(A). Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Lüfterschrauben, sowie praktische Unterlegscheiben aus Silikon zum Entkoppeln des Lüfters.

Der Rahmen des 140 mm Silent Fans ist besonders stabil und verleiht dem Lüfter eine hohe Steifigkeit. In Kombination mit dem hochwertigen Lager ist der Lüfter somit besonders vibrationsarm.

Neben der besonders hohen Lebenserwartung überzeugt der Lüfter durch ein sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.

Der Überwachung und Steuerung des Lüfters erfolgt direkt über das Mainboard (4-Pin PWM-Stecker).
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.96 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
6.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
15.2 dB
Mindestluftstrom
88.4 cfm
Maximaler Luftstrom
115.4 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.