Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7-4790 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i7-4790 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache
Intel Core i7-4790 Prozessor 3,6 GHz 8 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21908763
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064601560113
EAN/GTIN:
     675901259712
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Herausragende Leistung und brillante Darstellung auf hchstem Niveau. Holen Sie sich Spitzenleistung für anspruchsvollste Anwendungen – mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor der vierten Generation. Ob 3D- oder HD-Entertainment, Multitasking oder Multimedia: Der Intel® Core™ i7 Prozessor der vierten Generation bietet Spitzenleistung für die anspruchsvollsten Aufgaben. Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht intelligentes Multitasking und lässt Sie mühelos zwischen Anwendungen wechseln. Die Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 setzt bei Bedarf automatisch zusätzliche Leistung frei. Die im Prozessor integrierten Grafikfunktionen sorgen für eine flüssige und perfekt abgestimmte Wiedergabe Ihrer Filme, Spiele und Fotos – ohne zusätzliche Hardware im PC! Gönnen Sie sich starke Turbo-Boost-Leistung und längere Akkulaufzeiten, und genießen Sie mit integrierter Sicherheit die beruhigende Gewissheit, dass Sie besser geschützt sind. Erleben Sie den sichtbaren Unterschied. Der Intel® Core™ i7 Prozessor der vierten Generation ist die optimale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an ihren Computer stellen. Denn faszinierender als unsere Technik ist nur, was Sie damit machen.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dual-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d,VT-x
RAM-Speicher maximal
32 GB
32768 MB
Video-Decodierung
Ja
Grafischer Ausgang
eDP/DP/HDMI/DVI/VGA
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® I/O Acceleration Technology
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
4 GHz
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16,2x8,1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
22 nm
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013D
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
8192 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Bus-Bandbreite
5
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q2'14
Maximale Auflösung
3840x2160@60Hz
4096x2304@24Hz
Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm)
3840x2160@60Hz
Maximale Auflösung
1920x1200@60Hz
Anzahl der Grafik-Cores
20
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
32 GB
Markenname Prozessor
Intel Core i7 Intel Core i7 Processor
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
4th Generation Intel Core i7 Processors
Busgeschwindigkeit
5 GT/s
Prozessor-ID
0x412
Betriebsbedingungen
Tcase
72.72 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core i7
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-4790
Grundfrequenz des Prozessors
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der vierten Generation
Komponente für
PC
Prozessor-Serien
Intel Core i7-4700 Desktop series
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
84 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.3 V
Kompatible chipsets
Intel® B85, Intel® H81, Intel® H87, Intel® Q85, Intel® Q87, Intel® Z87
Stepping
C0
Bus Typ
DMI2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Prozessor Codename
Haswell
ARK Prozessorerkennung
80806
Generation
4th Generation
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 4600
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
2 GB
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge
Embedded DisplayPort (eDP),DisplayPort,HDMI,DVI,VGA (D-Sub)
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1200 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter DirectX Version
11.2/12
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.3
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
3840 x 2160 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2304 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (VGA)
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
24 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (VGA)
60 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x412
Weitere Suchbegriffe: cpu intel sockel 1150, cpu intel, intel cpu 4-core, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.