Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5-4460 Prozessor 3,2 GHz 6 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i5-4460 Prozessor 3,2 GHz 6 MB Smart Cache
Intel Core i5-4460 Prozessor 3,2 GHz 6 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21908766
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064601560722
EAN/GTIN:
     675901259750
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Herausragende Leistung und brillante Darstellung mit Turbo-Boost. Genießen Sie ein PC-Erlebnis der Extraklasse mit integrierten Grafikfunktionen und zusätzlicher Leistung auf Abruf. Der Intel® Core™ i5 Prozessor der vierten Generation bietet fantastische Leistungsmerkmale, herausragende Grafikfunktionen und integrierte Sicherheit, für tiefer greifenden Schutz.

Die Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 setzt bei Bedarf automatisch zusätzliche Leistung frei. Die im Prozessor integrierten Grafikfunktionen sorgen für eine flüssige und perfekt abgestimmte Wiedergabe Ihrer Filme, Spiele und Fotos und dank verbesserter Akkulaufzeit genießen Sie sogar noch länger Spaß und Unterhaltung.

Gönnen Sie sich starke Turbo-Boost-Leistung und genießen Sie die beruhigende Gewissheit, dass Sie besser geschützt sind. Erleben Sie den sichtbaren Unterschied. Denn faszinierender als unsere Technik ist nur, was Sie damit machen.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
RAM-Speicher maximal
32 GB
32768 MB
Video-Decodierung
Ja
Grafischer Ausgang
eDP/DP/HDMI/VGA
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
3.4 GHz
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
22 nm
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013D
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
6144 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Bus-Bandbreite
5
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q2'14
Maximale Auflösung
3840x2160@60Hz
4096x2304@24Hz
Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm)
3840x2160@60Hz
Maximale Auflösung
1920x1200@60Hz
Anzahl der Grafik-Cores
20
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
32 GB
Markenname Prozessor
Intel Core i5 Intel Core i5 Processor
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
4th Generation Intel Core i5 Processors
Busgeschwindigkeit
5 GT/s
Prozessor-ID
0x412
Betriebsbedingungen
Tcase
72.72 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
373 g
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-4460
Grundfrequenz des Prozessors
3.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der vierten Generation
Komponente für
PC
Prozessor-Serien
Intel Core i5-4400 Desktop series
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
84 W
Stepping
C0
Bus Typ
DMI2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Prozessor Codename
Haswell
ARK Prozessorerkennung
80817
Generation
4th Generation
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 4600
Integrierter Grafik-Adapterspeicher
1.7 GB
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
2 GB
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge
Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub)
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1100 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter DirectX Version
11.2/12
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.3
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
3840 x 2160 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2304 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (VGA)
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
24 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (VGA)
60 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x412
Weitere Suchbegriffe: cpu intel sockel 1150, cpu intel, core i5-4460, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.