Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C2553-40 Herst.-Nr.: C2553-40 EAN/GTIN: 4004182410257 |
| |
|
| | |
| Das Premium Inkjet Fotopapier 2553-40 von AVERY ZWECKFORM im Format 10x15 mm bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. 40 Blatt Fotopapier pro Packung. Das Fotopapier ermöglicht Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden Spezialbeschichtung. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 300 g, bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke. Dank laborgeprüfter, wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | | Enthält nicht | Chlor | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Höhe | 150 mm | Merkmale | Oberflächentyp | Hoch-Glanz | | Mediengewicht | 300 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 40 Blätter | | Zertifizierung | FSC Mix Credit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier beidseitig 300g, fotopapier beidseitig, inkjet-fotopapier hochglänzend |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 5,28* | € 8,50* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,30* | € 8,51* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,04* | € 8,62* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,25* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,264* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|