Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1516-0013 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR3032 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22094906
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0013
EAN/GTIN:
     4013674025596
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Markenqualität für viele Anwendungsbereiche

Die hochwertige Knopfzelle ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Einsetzbar in Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Garagentüröffner.

Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum

Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR3032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Akkuladezeit
235 h
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
30 mm
Gewicht
6.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungshöhe
71.5 mm
Paketgewicht
8.6 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5020112
ab € 0,78*
Sonstiges
Ansmann
5020122
ab € 0,41*
Sonstiges
Ansmann
1516-0004
ab € 0,44*
Sonstiges
Ansmann
1516-0005
ab € 0,44*
Sonstiges
Ansmann
1516-0007
ab € 0,48*
Sonstiges
Ansmann
1516-0008
ab € 0,44*
Sonstiges
Ansmann
1516-0009
ab € 0,84*
Sonstiges
Ansmann
1516-0012
ab € 1,17*
Sonstiges
Ansmann
1516-0010
ab € 1,56*
Sonstiges
Ansmann
5020082
ab € 0,41*
Sonstiges
Ansmann
5020142
ab € 0,36*
Sonstiges
Ansmann
1516-0097
ab € 2,22*
Sonstiges
Ansmann
5020062
ab € 0,45*
Sonstiges
Ansmann
5020132
ab € 0,43*
Sonstiges
Ansmann
5020072
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.