Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S193741 Herst.-Nr.: 1516-0027 EAN/GTIN: 4013674027781 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | CR2025 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 2.5 mm | | Durchmesser | 20 mm | | Gewicht | 15 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,23* | € 3,41* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 9,45* | ab € 2,83* | € 4,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,05* | € 4,41* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 3,40* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,37167* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|