Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9970330 Reinigungskit Laptop Geräte-Reinigungstücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9970330 Reinigungskit Laptop Geräte-Reinigungstücher
Fellowes 9970330 Reinigungskit Laptop Geräte-Reinigungstücher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22102894
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9970330
EAN/GTIN:
     0077511997037
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Produkttyp
Geräte-Reinigungstücher
Vorgesehene Verwendung
Laptop
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anwendbarkeit
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.