| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-22178461 Herst.-Nr.: 84644 EAN/GTIN: 4043619846443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock dient der Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte wie z. B. der Netzwerkkarte mit SFP Modul an einen Switch oder Medienkonverter. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85447000 | Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | LC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |