Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFD 800 APFC Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFD 800 APFC Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 800 APFC Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 800 APFC Standby (Offline) 0,8 kVA 420 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22200687
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120411
EAN/GTIN:
     4260074975505
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
3600 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8 min
Akkuladezeit
10 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
420 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Effizienz
95 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,53
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
6
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups, usv 800va
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.